Startseite

NVENT ERICO - ERI800002 CLIP IN PLASTICA PER CONDUIT,25 MM OD - 800002

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI800002 CLIP IN PLASTICA PER CONDUIT,25 MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 25...25 mm

  • Geschlossen - nein

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

0782856977377

Artikelnummer

ERI800002

Herstellernummer

800002

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

25...25 mm

Geschlossen:

nein

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Mit Einlage:

nein

Farbe:

weiß

Installazione a pressione di conduit. Compatibile con diversi componenti di fissaggio strutturale per essere installato in una varietà di strutture tra cui calcestruzzo, mattoni, legno compensato, canale elettrico, fissaggi in acciaio armonico e barre filettate. Le singole clips possono essere connesse tra loro per ridurre il numero di fori richiesti. Non contiene alogeni. Stabilizzato ai raggi UV.