NVENT ERICO - ERI800000 CLIP IN PLASTICA PER CONDUIT,16 MM OD - 800000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 16...16 mm
Geschlossen - nein
Geeignet für Schutzschläuche - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
EAN
0782856975656
Artikelnummer
ERI800000
Herstellernummer
800000
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
16...16 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
angespritzter Steckdübel
Mit Einlage:
nein
Farbe:
weiß


