Startseite

NVENT ERICO - ERI712085 MORSETTO STRUT, EG, 32,8?33,4MMOD,1 - 712085

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI712085 MORSETTO STRUT, EG, 32,8?33,4MMOD,1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannbereich - 32.8...33.4 mm

  • Für Rohrgröße (metrisch) - 33

  • Max. Anzahl der Kabel - 1

  • Werkstoff der Schelle - Stahl

  • Oberflächenschutz Schelle - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893145878

Artikelnummer

ERI712085

Herstellernummer

712085

Hersteller

ERI

Spannbereich:

32.8...33.4 mm

Für Rohrgröße (metrisch):

33

Max. Anzahl der Kabel:

1

Werkstoff der Schelle:

Stahl

Oberflächenschutz Schelle:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoff der Schraube:

Stahl

Oberflächenschutz Schraube:

unbehandelt

Montageart:

U-Profil

Formato da due morsetti, un dado e un bullone. Adatto al lato aperto del profilo strut. Si conforma con Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Tipo 59).