NVENT ERICO - ERI702900 MORSETTO DI EQUALIZZAZIONE POTENZIALE, 3 - 702900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Netzform DC - ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20) - 100 kA
Integrierte Vorsicherung - nein
Baugröße - sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 16 mm²
Packung
1 ST
EAN
8711893027570
Artikelnummer
ERI702900
Herstellernummer
702900
Hersteller
ERI
Netzform DC:
ja
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
100 kA
Integrierte Vorsicherung:
nein
Baugröße:
sonstige
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
16 mm²
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
16 mm²
Mit Fernmeldekontakt:
nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Prüfklasse Typ 2:
nein
Schutzart (IP):
IP67


