Startseite

NVENT ERICO - ERI702030 PALO IN FIBRA DI VETRO, NERO, 78,74 IN - 702030

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI702030 PALO IN FIBRA DI VETRO, NERO, 78,74 IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Länge - 2000 mm

  • Durchmesser - 68...68 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Hochspannungsfeste isolierte Ausführung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

9321098000910

Artikelnummer

ERI702030

Herstellernummer

702030

Hersteller

ERI

Ausführung:

sonstige

Länge:

2000 mm

Durchmesser:

68...68 mm

Werkstoff:

sonstige

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

ja

Sezione del palo non conduttiva per terminali aerei, con calata isolata.