NVENT ERICO - ERI635840 PICCH.TERRA ACC.RAM.CU, FIL., 5/8 X 4 - 635840

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 14.2 mm
Kreuzprofil - nein
Art der Verbindung - mit Zapfen/Bohrung
Länge - 1200 mm
Packung
5 ST
EAN
0782856306320
Artikelnummer
ERI635840
Herstellernummer
635840
Hersteller
ERI
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
14.2 mm
Kreuzprofil:
nein
Art der Verbindung:
mit Zapfen/Bohrung
Länge:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
verkupfert
I picchetti in acc.ram. nVent ERICO combin. la resist. dell'acc. per facilitare l'install. e il rame legato molec. per un processo di avvit. e una resist. alla corr. durevole. Asta di terra appuntita, 5/8"x 4' con spess.placc. 10 mil.





