NVENT ERICO - ERI597816 CGHIA AVVOLGENTE X TUBO CPVC, 26,9 MM OD - 597816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Durchmesser - 26.9...26.9 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - nein
Ausführung - geschlossen
Packung
100 ST
EAN
8711893044164
Artikelnummer
ERI597816
Herstellernummer
597816
Hersteller
ERI
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
26.9...26.9 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
nein
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Kunststoffummantelt:
nein
Farbe:
grau


