Startseite

NVENT ERICO - ERI589295 AGGANCIO TRAVE LATERALE IN ACCIAIO,11MM - 589295

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI589295 AGGANCIO TRAVE LATERALE IN ACCIAIO,11MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Auf der Schiene - nein

  • Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite - 1

Packung

  • 50 ST

EAN

8711893027815

Artikelnummer

ERI589295

Herstellernummer

589295

Hersteller

ERI

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Auf der Schiene:

nein

Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:

1

In der Schiene:

nein

Si fissa alla parete o sul lato di un travetto per sostenere una barra filettata con gancio.