Startseite

NVENT ERICO - ERI571220 CLIP TUBO DOPPIO CON SPINA, 20MM OD - 571220

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI571220 CLIP TUBO DOPPIO CON SPINA, 20MM OD

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20...20 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - angespritzter Steckdübel

  • Geschlossen - nein

  • Farbe - grau

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,01 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8711893004076

Artikelnummer

ERI571220

Herstellernummer

571220

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20...20 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Geschlossen:

nein

Farbe:

grau

Max. Anzahl der Rohre:

2

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Clip in plastica con fissaggio a martello per 2 tubi/condotti. Adatto a fori praticati in mattoni o calcestruzzo.