NVENT ERICO - ERI563612 TRECCIA TERRA ISOL GIAL/VER MBJYG 16-100 - 563612

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Leiternennquerschnitt - 16 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form - flach
Packung
10 ST
EAN
0782856951650
Artikelnummer
ERI563612
Herstellernummer
563612
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
15 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.5 mm
Länge:
100 mm
Isoliert:
ja
Mit Anschlussleisten:
ja
Anschlussfahne gebohrt:
ja
Mit Kabelschuhen:
ja


