Startseite

NVENT ERICO - ERI557160 TRECCE PIATTE ACCIAIO INOX L.25 MT. 25 - 557160

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI557160 TRECCE PIATTE ACCIAIO INOX L.25 MT.   25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leitungs-Breite ca. - 15 mm

  • Leitungs-Höhe ca. - 1.5 mm

  • Länge - 25000 mm

Packung

  • 25 M

EAN

3479775571607

Artikelnummer

ERI557160

Herstellernummer

557160

Hersteller

ERI

Leitungs-Breite ca.:

15 mm

Leitungs-Höhe ca.:

1.5 mm

Länge:

25000 mm

L’acciaio inossidabile 316L duraturo e di alta qualità fornisce una resistenza maggiore ad abrasione, corrosione, sostanze chimiche e raggi ultravioletti per le applicazioni all’aperto e corrosive. Materiale non magnetico. La durabilità del prodotto prolunga il periodo tra gli interventi di manutenzione.