NVENT ERICO - ERI557090 TRECCE PIATTE RAME ROSSO 25M FRCB15-40 - 557090

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 40 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Geflecht - ja
Leiter-Form - flach
Packung
25 M
EAN
3479775570907
Artikelnummer
ERI557090
Herstellernummer
557090
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
40 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Geflecht:
ja
Leiter-Form:
flach
Länge:
25000 mm
Anschlussfahne gebohrt:
nein
Mit Anschlussleisten:
nein
Leitungs-Breite ca.:
25 mm
Leitungs-Höhe ca.:
2.5 mm
Isoliert:
nein


