NVENT ERICO - ERI557030 TRECCE PIATTE RAME ROSSO 25M FRCB15-10 - 557030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 10 mm²
Leiter-Klasse - Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Form - flach
Geflecht - ja
Packung
25 M
EAN
3479775570303
Artikelnummer
ERI557030
Herstellernummer
557030
Hersteller
ERI
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
ja
Leitungs-Breite ca.:
10 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.5 mm
Länge:
25000 mm
Isoliert:
nein
Mit Anschlussleisten:
nein
Anschlussfahne gebohrt:
nein


