NVENT ERICO - ERI556250 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS - 556250

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 20 mm
Bündeldurchmesser - 20...60 mm
Werkstoff - sonstige
Halogenfrei - ja
Farbe - grau
Packung
50 M
Produktserien
Eriflex
EAN
3479775562506
Artikelnummer
ERI556250
Herstellernummer
556250
Hersteller
ERI
Nenndurchmesser:
20 mm
Bündeldurchmesser:
20...60 mm
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
grau
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-70...400 °C
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Fibra di vetro impregnata con vernice resistente a alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.


