NVENT ERICO - ERI556240 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS - 556240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - sonstige
Farbe - schwarz
Nenndurchmesser - 15 mm
Oberflächenschutz - sonstige
Halogenfrei - ja
Packung
50 M
EAN
3479775562407
Artikelnummer
ERI556240
Herstellernummer
556240
Hersteller
ERI
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Nenndurchmesser:
15 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-70...-70 °C
Werkstoffgüte:
sonstige
Fibra di vetro impregnata con vernice resistente a alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.


