NVENT ERICO - ERI556230 GUAINA TRECCIATA IN FIBRA DI VETRO FGBS - 556230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 12 mm
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Halogenfrei - ja
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
100 M
EAN
3479775562308
Artikelnummer
ERI556230
Herstellernummer
556230
Hersteller
ERI
Nenndurchmesser:
12 mm
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Offen (nachträglich montierbar):
nein
Einsatztemperatur:
-70...-70 °C
Fibra di vetro impregnata con vernice siliconica ad alta temperatura. Resistente alle temperature elevate. Isolamento termico e protezione meccanica. Non contiene alogeni.


