Startseite

NVENT ERICO - ERI553152 CONNETTORE CB 14X10 ALLUMINIO STAGNATO

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI553152 CONNETTORE CB 14X10 ALLUMINIO STAGNATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - ohne Abdeckhaube

  • Bauform - Aufbau fix

  • Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt - 14

  • Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr - 0

  • Breite - 61.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

0782856931751

Artikelnummer

ERI553152

Herstellernummer

553152

Hersteller

ERI

Ausführung:

ohne Abdeckhaube

Bauform:

Aufbau fix

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter gesamt:

14

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 6 mm² starr:

0

Breite:

61.5 mm

Isolator:

nein

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8 mm:

0

Länge:

22 mm

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 30 mm:

0

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Höhe:

72 mm

Oberfläche der Kontaktschiene:

galvanisch verzinnt

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Rundleiter 8-10 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Flachleiter bis 40 mm:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 16 mm² starr:

14

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 25 mm² starr:

0

Anzahl der Anschlüsse Leitung bis 95 mm² starr:

0

Le barre collettrici di connessione, di messa a terra e di neutro nVent ERIFLEX vengono utilizzate per connettere diversi conduttori di messa a terra all’interno di un pannello e possono essere utilizzate in diverse applicazioni, inclusi commutatori, apparecchiature di controllo, apparecchiature elettriche, produzione di energia eolica e solare e centri dati. Le barre collettrici CB possono essere inoltre utilizzate per raccogliere la corrente cc dal pannello solare.