NVENT ERICO - ERI553152 CONNETTORE CB 14X10 ALLUMINIO STAGNATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Senza copertura
Tipo di costruzione - Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino - 14
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm² - 0
Larghezza - 61.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
0782856931751
Codice prodotto
ERI553152
Cod. produttore
553152
Produttore
ERI
Modello:
Senza copertura
Tipo di costruzione:
Non modulare
Numero totale delle connessioni per tondino:
14
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 6 mm²:
0
Larghezza:
61.5 mm
Isolante:
no
Numero di connessioni per tondino 8 mm:
0
Lunghezza:
22 mm
Numero di connessioni per bandella fino a 30mm:
0
Versione antideflagrante:
no
Altezza:
72 mm
Superficie della barra di contatto:
Stagnatura galvanica
Numero di connessioni per tondino 10 mm:
0
Numero di connessioni per tondino 8-10 mm:
0
Numero di connessioni per bandella fino a 40mm:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 16 mm²:
14
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 25 mm²:
0
Numero di connessioni per cavo rigido fino a 95 mm²:
0


