NVENT ERICO - ERI388761 STAFFA ANG. 4 FORI, S316, 102X86MM - 388761

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Winkel
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Winkel - 90 °
Packung
1 ST
EAN
8711893887600
Artikelnummer
ERI388761
Herstellernummer
388761
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Winkel:
90 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein


