NVENT ERICO - ERI388422 CONNETTORE ANGOLARE A 6 FORI, 3 VIE - 388422

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Winkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite - 2
In der Schiene - nein
Packung
1 ST
EAN
8711893884210
Artikelnummer
ERI388422
Herstellernummer
388422
Hersteller
ERI
Ausführung:
Winkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Anzahl der Löcher/Schlitze pro Seite:
2
In der Schiene:
nein
Auf der Schiene:
ja
Connettore angolare speciale a sei fori, 3 vie


