Startseite

NVENT ERICO - ERI385505 PROFILO ASOLATO 41X41X2,5MMX2M, PREZINC. - 385505

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI385505 PROFILO ASOLATO 41X41X2,5MMX2M, PREZINC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Schlitzbreite - 22.3 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893026016

Artikelnummer

ERI385505

Herstellernummer

385505

Hersteller

ERI

Länge:

2000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Schlitzbreite:

22.3 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

U-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

ja

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

sonstige

Profilato formato a freddo, asolato. Profili strut per applicazioni pesanti. Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti.