Startseite

NVENT ERICO - ERI336160 DADO QUADRATO X MORSETTO C, ACC HD, M6 - 336160

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI336160 DADO QUADRATO X MORSETTO C, ACC HD, M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Mutter

  • Werkstoff - Stahl

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

  • Selbstsichernd - nein

  • Schraubsystem - sonstige

Packung

  • 100 ST

EAN

4018292361606

Artikelnummer

ERI336160

Herstellernummer

336160

Hersteller

ERI

Ausführung:

Mutter

Werkstoff:

Stahl

Gewindemaß (metrisch):

6

Selbstsichernd:

nein

Schraubsystem:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Mit Nylonring:

nein

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

nein

Schweißbar:

ja

Schlüsselweite:

28 mm

Außendurchmesser:

28 mm

Linksgewinde:

nein

Farbe:

Zink

Dado adattatore quadrato per morsetto C in acciaio con apertura larga. Aggancio esatto nei morsetti a C; i dadi non ruotano durante l’installazione.