NVENT ERICO - ERI317241 PROFILO ASOLATO 41X41X1,5MMX3M, ZC - 317241

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3000 mm
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Schlitzbreite - 22.3 mm
Materialstärke - 1.5 mm
Packung
10 ST
EAN
8711893026313
Artikelnummer
ERI317241
Herstellernummer
317241
Hersteller
ERI
Länge:
3000 mm
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Schlitzbreite:
22.3 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


