Startseite

NVENT ERICO - ERI313850 STAFFA DI GIUNZ A CANNONCINO, 8 FORI, 3 - 313850

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI313850 STAFFA DI GIUNZ A CANNONCINO, 8 FORI, 3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - T-Verbinder

  • Mit Schraubzubehör - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4018292138505

Artikelnummer

ERI313850

Herstellernummer

313850

Hersteller

ERI

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

T-Verbinder

Mit Schraubzubehör:

ja

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Staffa di giunzione a cannoncino, 8 fori, 3 vie, HD, 43 mm x 140 mm x 102 mm, M10 Vite