NVENT ERICO - ERI313700 STAFFA ANG. IN LINEA 2+2 FORI, 87X87MM, - 313700

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Ausführung - Auflagewinkel
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör - ja
Packung
5 ST
EAN
8711893137002
Artikelnummer
ERI313700
Herstellernummer
313700
Hersteller
ERI
Geeignet für:
C-Profil
Ausführung:
Auflagewinkel
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Mit Schraubzubehör:
ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Staffa angolare in linea 2+2 fori, 87 mm x 87 mm, M10 Vite


