Startseite

NVENT ERICO - ERI311718 MENS. A SBALZO A, 450 MM, ZINC.CALDO - 311718

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI311718 MENS. A SBALZO A, 450 MM, ZINC.CALDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 450 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8711893027273

Artikelnummer

ERI311718

Herstellernummer

311718

Hersteller

ERI

Länge:

450 mm

Höhe:

41 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Breite:

41 mm

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Profilato asolato. Saldato su piastra di ancoraggio piatta.