Startseite

NVENT ERICO - ERI310358 PROFILO ASOLATO 41X41X2,5MMX6M, PREZINC. - 310358

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI310358 PROFILO ASOLATO 41X41X2,5MMX6M, PREZINC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Breite - 41 mm

  • Höhe - 41 mm

  • Schlitzbreite - 22.3 mm

  • Materialstärke - 2.5 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8711893026061

Artikelnummer

ERI310358

Herstellernummer

310358

Hersteller

ERI

Länge:

6000 mm

Breite:

41 mm

Höhe:

41 mm

Schlitzbreite:

22.3 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Profilform:

C-Profil

Ausführung:

Einfachprofil

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Lochbreite:

14 mm

Mit Zahnung:

nein

Abbrechbar:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Profilato formato a freddo, asolato. Profili strut per applicazioni pesanti. Per il fissaggio individuale o per la costruzione efficiente di percorsi di tubi e condotti.