NVENT ERICO - ERI310326 PROF. ASOLATO 41X41X2,5MMX6M, ACC.INOX - 310326

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoffgüte - sonstige
Breite - 41 mm
Höhe - 41 mm
Packung
1 ST
EAN
8711893026047
Artikelnummer
ERI310326
Herstellernummer
310326
Hersteller
ERI
Länge:
6000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
41 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22.3 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Tragfähigkeit:
2 kN
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Farbe:
sonstige
Mit Zahnung:
ja
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein