NVENT ERICO - ERI310291 PROFILO ASOLATO 21X41X2,5MMX6M, ZC - 310291

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6000 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8711893025965
Artikelnummer
ERI310291
Herstellernummer
310291
Hersteller
ERI
Länge:
6000 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
21 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22.3 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Farbe:
sonstige
Mit Zahnung:
ja
Lochbreite:
14 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Abbrechbar:
nein


