Startseite

NVENT ERICO - ERI310191 PROFILO ASOLATO 82X41X2,5MMX6M, PREZINC. - 310191

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI310191 PROFILO ASOLATO 82X41X2,5MMX6M, PREZINC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8711893026085

Artikelnummer

ERI310191

Herstellernummer

310191

Hersteller

ERI

Länge:

6000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite:

41 mm

Höhe:

82 mm

Ausführung:

Doppelprofil

Schlitzbreite:

22.3 mm

Materialstärke:

2.5 mm

Art der Lochung:

Rücken gelocht

Farbe:

Zink

Mit Zahnung:

ja

Lochbreite:

14 mm

Gewicht:

30 kg

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Abbrechbar:

nein

Schichtdicke Oberflächenschutz:

20 µm

Profilo / Profilato, marca ERICO EUROPE B.V., modello ERI310191 - STRUT CHAN T.AA SLOT STE PG 6MX82X41X2.5