Startseite

NVENT ERICO - ERI181190 COLLARE A VITE, 3/4 EMT/RIGIDO/TUBO - 181190

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI181190 COLLARE A VITE, 3/4 EMT/RIGIDO/TUBO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 19...25 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - ja

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 100 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,03 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8711893811940

Artikelnummer

ERI181190

Herstellernummer

181190

Hersteller

ERI

Geeignet für Rohrdurchmesser:

19...25 mm

Werkstoff:

Stahl

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

ja

Farbe:

sonstige

Max. Anzahl der Rohre:

1

Anreihbar:

nein

Mit Einlage:

nein

Bullone prigioniero e dado incorporato significa che vi sono meno parti da manipolare o far cadere. Il bullone a testa combinata funziona con cacciaviti a taglio, esagonali, a croce n. 3 o Robertson n. 2.