Startseite

NVENT ERICO - ERI171590 CLIP X PUTRELLA J SERIE C, 4?6,5MM, 6,8M - 171590

KopierenKopieren
NVENT ERICO - ERI171590 CLIP X PUTRELLA J SERIE C, 4?6,5MM, 6,8M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8711893715941

Artikelnummer

ERI171590

Herstellernummer

171590

Hersteller

ERI

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Fornisce un fissaggio per assemblaggi nVent CADDY Speed Link, cavi, ganci a S o catene da putrelle metalliche e travetti barra. Per l’installazione è necessario solo un martello.