NVENT ERICO - ERI170110 MORSETTO TUBO C/CHIUSURA A SCATTO, ARMON - 170110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 1.38...1.65 mm
Geschlossen - ja
Geeignet für Schutzschläuche - ja
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8711893701142
Artikelnummer
ERI170110
Herstellernummer
170110
Hersteller
ERI
Geeignet für Rohrdurchmesser:
1.38...1.65 mm
Geschlossen:
ja
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
nein
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Farbe:
grau


