Startseite

NOVALUX SPA - NOX111602.02 MISS PR: APPLIQUE ORIENT. 1XE27 NERO - 111602.02

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

  • Dimmung DALI - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8026833144416

Artikelnummer

NOX111602.02

Herstellernummer

111602.02

Hersteller

NOX

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Fassung:

E27

Anschlussart:

Schraubklemme

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

700 mm

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

300 mm

Dimmung 0-10 V:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Lichtverteiler:

ohne

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Polzahl:

2

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

MISS PR Apparecchio per installazione a parete composto da braccio snodato regolabile con portalampada, su basetta provvista di nterruttore. Combinabile con paralume in velluto o in tessuto, in diverse finiture.