NOVALUX SPA - NOX109907.31 HALOS-ACOUSTIC 962: PANNELLO GREY - 109907.31

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8026833153593
Artikelnummer
NOX109907.31
Herstellernummer
109907.31
Hersteller
NOX
HALOS ACOUSTIC Apparecchio LED ad emissione diretta per installazione a plafone o,SOSPENSIONE con opportuni accessori, composto da profilo circolare HALOS e pannello fonoassorbente formato da uno strato inferiore di feltro PET riciclato di 9mm e uno strato superiore in Fibra di poliestere nero di 30mm. Pannello in feltro disponibile in quattro finiture materiche: Carbone, Comfort Grey, Lime e Sabbia. Colorazioni differenti disponibili su richiesta. Profilo in estruso di alluminio e rosoni in acciaio verniciati a polvere, schermi diffusori in PMMA opale. Per installazione a plafone prevedere alimentazione remota da ordinare a parte. Per installazione a,SOSPENSIONE prevedere Rosoni con alimentazione integrata per cavi di,SOSPENSIONE convergenti o paralleli, oppure rosoni per alimentazione remota unitamente a kit di,SOSPENSIONE e cavo di alimentazione. Alimentazione elettronica 220-240V 50/60Hz disponibile anche dimmerabile DALI/PUSH
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


