Startseite

NOVALUX SPA - NOX104702.01 FRAME: 600X600 35W 4K C/AL - 104702.01

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 35 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

757 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8026833091413

Artikelnummer

NOX104702.01

Herstellernummer

104702.01

Hersteller

NOX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

35 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Schutzart (IP), frontseitig:

IP40

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

nein

Anschlussart:

Steckklemme

Dimmung 1-10 V:

nein

Dimmbar:

nein

Blendbegrenzung (UGR):

23

Nennspannung:

220...230 V

Spannungsart:

DC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

595 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

595 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Einbaulänge:

640 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Dimmung mit Push-button:

nein

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

ja

Dimmung Touch and Dim:

nein

Einbaubreite:

640 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Schutzart (IP), Rückseite:

IP40

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

pulverbeschichtet

Dimmung DMX:

nein

Nennstrom:

900...900 mA

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

25...25 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Einbauhöhe/-tiefe:

100 mm

Mit Schalter:

nein

Mit Präsenzmelder:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:

80 %

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):

20 %

Polzahl:

3

Leistungsfaktor:

0.9

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Leuchtenlichtausbeute:

113.71...0 lm/W

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3214...3214 lm

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

ja

Leiterquerschnitt:

1.5 mm²

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

0.75...1.5 mm²

Kompatibel mit Casambi:

nein

FRAME PANEL: Cornice luminosa LED in lega di alluminio verniciata a polvere di colore bianco Installabile ad incasso su controsoffitto a pannelli con struttura a vista senza accessori, o su cartongesso liscio con apposito accessorio da ordinare a parte. Alimentatore elettronico incluso.

Ein NOVALUX SPA Produkt

Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie