NOVALUX SPA - NOX104403.01 ROTO: LED 31W DALI 3K BIA D=400 - 104403.01

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Max. Systemleistung - 37 W
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - weiß
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
757 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8026833090096
Artikelnummer
NOX104403.01
Herstellernummer
104403.01
Hersteller
NOX
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Max. Systemleistung:
37 W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Dimmung DALI:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Dimmung 1-10 V:
nein
Dimmbar:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Spannungsart:
AC
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Dimmung Phasenabschnitt:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Dimmung DALI-2:
ja
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Dimmung Phasenanschnitt:
nein
Dimmung 0-10 V:
nein
Ausführung des Rasters:
ohne
Außendurchmesser:
400 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
81 mm
Dimmung RF:
nein
Lichtaustritt:
direkt
Dimmung Zigbee:
nein
Dimmung programmierbar:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Dimmung mit Push-button:
ja
Bedienung über Bluetooth:
nein
Lichtverteiler:
Diffusorlinse/-optik/-panel
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Dimmung DSI:
nein
Dimmung herstellerspezifisch:
nein
Oberflächenschutz Gehäuse:
pulverbeschichtet
Dimmung DMX:
nein
Nennstrom:
600...600 mA
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
25...25 °C
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):
nein
Lichtstrom einstellbar:
nein
Dimmung Netzspannungsmodulation:
nein
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.:
80 %
Ausstrahlungswinkel einstellbar:
nein
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq):
20 %
Leistungsfaktor:
0.95
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Leuchtenlichtausbeute:
158.45...0 lm/W
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
3341...3341 lm
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Farbtemperatur einstellbar:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein NOVALUX SPA Produkt
Entdecken Sie die NOVALUX SPA-Serie


