Startseite

NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3022 ARMADIO RACK 19 BP - 22U PORTA VETRO - RIP3022

KopierenKopieren
NOTIFIER ITALIA SR - NOTRIP3022 ARMADIO RACK 19 BP - 22U PORTA VETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Höheneinheiten (HE) - 22

  • Montage-Ebene - vorne

  • Breite - 600 mm

  • Farbe - schwarz

  • Höhe - 1200 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

411 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013768604634

Artikelnummer

NOTRIP3022

Herstellernummer

RIP3022

Hersteller

NOT

Anzahl der Höheneinheiten (HE):

22

Montage-Ebene:

vorne

Breite:

600 mm

Farbe:

schwarz

Höhe:

1200 mm

Schutzart (IP):

IP30

Tiefe:

600 mm

Art der Lüftung:

ohne

Mit Seitenwänden:

ja

Material Fronttür:

Glas

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

ja

Mit Sockel:

ja

Verriegelung der Fronttür:

2-Punkt

Mit rückseitiger Tür:

nein

Mit Fronttür:

ja

Mit Dachblech:

ja

Verriegelung der Rücktür:

ohne

Zerlegbar:

nein

Ausführung:

mit Festrahmen

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Armadio rack 22 unità modulari già assemblato, completo di doppio montante interno predisposto per inserzione dadi in gabbia, pannelli laterali, porta posteriore con chiusura a chiave. Completo di porta anteriore trasparente, con doppia possibilità di aperture (destra sinistra). Conforme alle norme CEI 123-48/IEC 670 verniciato a polvere nero bucciato opaco, completo di 48 dadi in gabbia con viti brunite passo 5 mm, quattro piedini regolabili + kit ruote piroettanti. Dimensioni (mm) 600 x 600 x 1200, peso 44 Kg. Protezione IP30