Startseite

NOBILE ITALIA - NOBSL12/4K/W INCASSO A PARETE 12,5W 4K IP65 230V BI - SL12/4K/W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas matt/satiniert

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052162827

Artikelnummer

NOBSL12/4K/W

Herstellernummer

SL12/4K/W

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas matt/satiniert

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzart (IP):

IP65

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Geeignet für Lampenleistung:

12.5...12.5 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

65 mm

Länge:

250 mm

Einbaubreite:

110 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

46 mm

Einbaulänge:

243 mm

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Polzahl:

3

Leiterquerschnitt:

0.75 mm²

Anschlussart:

Steckklemme

Incasso a LED per installazione a parete.Corpo in alluminio bianco. Diffusore in vetro satinato temperato. 12,5W 1000 lm 4000K