NOBILE ITALIA - NOBSL05/4K/G INCASSO A PARETE 5W 4K IP65 230V GR - SL05/4K/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusefarbe - grau
Art der Abdeckung - Scheibe
Packung
1 ST
EAN
8058052162759
Artikelnummer
NOBSL05/4K/G
Herstellernummer
SL05/4K/G
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
grau
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Lichtfarbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
80 mm
Länge:
80 mm
Einbaubreite:
79 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
78 mm
Einbaulänge:
123 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²


