NOBILE ITALIA - NOBSL05/4K/A INCASSO A PARETE 5W 4K IP65 230V NA - SL05/4K/A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Schutzart (IP) - IP65
Gehäusefarbe - anthrazit
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
8058052162742
Artikelnummer
NOBSL05/4K/A
Herstellernummer
SL05/4K/A
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
anthrazit
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Aufbaumontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Betriebsgerät:
ja
Art der Abdeckung:
Scheibe
Werkstoff der Abdeckung:
Glas matt/satiniert
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Geeignet für Lampenleistung:
5...5 W
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
80 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
300...0 lm
Länge:
80 mm
Einbaubreite:
79 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
78 mm
Einbaulänge:
123 mm
Art der Verdrahtung:
Abschluss
Polzahl:
3
Leiterquerschnitt:
0.75 mm²