Startseite

NOBILE ITALIA - NOBPLDS40 PLAFONIERA 36W BIANCO DINAMICO 240V IP20 - PLDS40

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...5000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052062356

Artikelnummer

NOBPLDS40

Herstellernummer

PLDS40

Hersteller

NOB

Farbtemperatur:

3000...5000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK08

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

400 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

400 mm

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

48 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

105.3...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3791...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PLDR - Plafoniera LED quadrata IP20 per installazione a plafone e a parete. LED 2835. Life time 30.000h (rendimento 70%). SELETTORE PER CAMBIARE LA TEMPERATURA DI COLORE: 3000K - 4000K - 5000K. Corpo in policarbonato bianco e diffusore opale. Alimentatore 220 - 240V 50/60Hz incluso. LED 36W 3791lm 3000-4000-5000K CRI 80 - 110° .