NOBILE ITALIA - NOBBA30/1A/4K/G APPLIQUE MONOEM. 25W 4K 85 IP65 230V GR - BA30/1A/4K/G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
8058052053965
Artikelnummer
NOBBA30/1A/4K/G
Herstellernummer
BA30/1A/4K/G
Hersteller
NOB
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
300 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Breite:
100 mm
Ausstrahlungswinkel:
> 80° - extrem breitstrahlend
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
EVG
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Höhe/Tiefe:
75 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Luftschlitzen:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchtenlichtausbeute:
100...0 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2500...0 lm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:
nein


