Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5031/00/00 PLAFONIERA DIAM.14,5 G9 OTTONE - 5031/00/00

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5031/00/00 PLAFONIERA DIAM.14,5 G9 OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - NV-Halogenlampe

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Notlicht - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052850786

Artikelnummer

NOB5031/00/00

Herstellernummer

5031/00/00

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

NV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Außendurchmesser:

145 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

55 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

plafoniera da parete in ottone

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie