Startseite

NOBILE ITALIA - NOB5029/00/00 PLAFONIERA DIAM. 14,5 G9 OTTONE - 5029/00/00

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB5029/00/00 PLAFONIERA DIAM. 14,5 G9 OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 2

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Gehäusefarbe - Messing

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas opal

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052850762

Artikelnummer

NOB5029/00/00

Herstellernummer

5029/00/00

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

2

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Gehäusefarbe:

Messing

Werkstoff der Abdeckung:

Glas opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Höhe/Tiefe:

50 mm

Außendurchmesser:

145 mm

Corpo in pressofusione ottone prodotti trattari con vernice poliestere trasparente
NOBILE ITALIA

Ein NOBILE ITALIA Produkt

Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie