NOBILE ITALIA - NOB2058/03/NA LAMPADA A PARETE 8 VETRI PICCOLA ANTRACI - 2058/03/NA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel - nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Gehäusefarbe - anthrazit
Packung
1 ST
EAN
8058052845010
Artikelnummer
NOB2058/03/NA
Herstellernummer
2058/03/NA
Hersteller
NOB
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Gehäusefarbe:
anthrazit
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Betriebsgerät:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Breite:
215 mm
Höhe/Tiefe:
500 mm
Länge:
215 mm
Ein NOBILE ITALIA Produkt
Entdecken Sie die NOBILE ITALIA-Serie


