Startseite

NOBILE ITALIA - NOB2053/02/BI LAMPADA A PARETE QUADRA GRANDE BI - 2053/02/BI

KopierenKopieren
NOBILE ITALIA - NOB2053/02/BI LAMPADA A PARETE QUADRA GRANDE BI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8058052843597

Artikelnummer

NOB2053/02/BI

Herstellernummer

2053/02/BI

Hersteller

NOB

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Breite:

480 mm

Höhe/Tiefe:

640 mm

Länge:

280 mm

apparecchio da parete quadro