NIKO OSTERREICH GMBH - NKO700-31300 ZWEIPOLIGER SCHALTER - 700-31300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schaltungsart - Schalter 2-polig
Bedienungsart - Wippe/Taste
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Anzahl der Betätigungswippen - 1
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
2 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5413736277274
Artikelnummer
NKO700-31300
Herstellernummer
700-31300
Hersteller
NKO
Schaltungsart:
Schalter 2-polig
Bedienungsart:
Wippe/Taste
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Anzahl der Betätigungswippen:
1
Zusammenstellung:
Bedienelement
Tastschalter:
ja
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Beleuchtung:
nein
Mit Montageplatte:
ja
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
RAL-Nummer (ähnlich):
7036
Textfeld/Beschriftungsfläche:
nein
Bemessungsstrom:
16 A
Anschlussart:
Schraubklemme
Geeignet für Schutzart (IP):
IP55
Waschmaschinenschalter:
nein
Nennspannung:
250 V
Rückmeldekontakt:
nein
Gerätebreite:
72 mm
Einbautiefe:
11 mm
Gerätehöhe:
72 mm
Gerätetiefe:
20 mm
Min. Tiefe der Gerätedose:
11 mm


