NICE SPA - NICWINGO4024KCE KIT MOTORE 2XWG4024 24VDC 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - 1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels - 2000 mm
Antriebsprinzip - elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels - 200 kg
Stromart - DC
Packung
1 ST
EAN
7449070316186
Artikelnummer
NICWINGO4024KCE
Herstellernummer
WINGO4024KCE
Hersteller
NIC
Ausführung:
1-flügelig, links und rechts
Max. Breite des Tür-/Torflügels:
2000 mm
Antriebsprinzip:
elektromechanisch
Max. Gewicht des Tür-/Torflügels:
200 kg
Stromart:
DC
Motor-Spannung:
24 V
Frequenz des Funkempfängers:
433.92 MHz
Mit Handsender:
ja
Mit Motorsteuerung:
ja
Mit Pfostenbeschlag:
nein
Mit Torbeschlag:
ja
Mit Schlüsseltaster:
ja