NICE SPA - NICWINGO4024KCE KIT MOTORE 2XWG4024 24VDC 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta - 2000 mm
Azionamento - Elettromeccanico
Peso massimo per anta - 200 kg
Tipo di corrente - DC
Confezione
1 PZ
EAN
7449070316186
Codice prodotto
NICWINGO4024KCE
Cod. produttore
WINGO4024KCE
Produttore
NIC
Modello:
A una anta, sinistra e destra
Massima larghezza dell'anta:
2000 mm
Azionamento:
Elettromeccanico
Peso massimo per anta:
200 kg
Tipo di corrente:
DC
Tensione del motore:
24 V
Frequenza radio ricevitore:
433.92 MHz
Con telecomando:
sì
Con unità di controllo motore:
sì
Posizionabile su pilastro / stipite:
no
Posizionabile su cancello:
sì
Con comando di sblocco a chiave:
sì


